Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATZHOSE NR.2026 EN 471 Orange - Grün Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LATZHOSE NR.2026 EN 471 Orange - Grün Gr. 110
LATZHOSE NR.2026 EN 471 Orange - Grün Gr. 110
LATZHOSE NR.2026 EN 471 Orange - Grün Gr. 110
LATZHOSE NR.2026 EN 471 Orange - Grün Gr. 110
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913022635
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2028110
EAN/GTIN:
     4030913022635
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Produktbeschreibung: •Knieverstärkung •Kniepolster sind integrierbar •Hammerschlaufe •Hosenschlitz mit Reißverschluss •verstellbarer Rundbund mit Patentknöpfen •2 Seiten eingriffe •hochgezogenes Rückenteil •elastische Träger und schnell verschließbare Kunststoffschnallen •viele Taschen Material: •orange und gelb •85 % Polyester, 15 % Baumwolle •Diagonal-Köper, ca. 290 g/m² •marine und grün •65 % Polyester, 35 % Baumwolle •Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
110
Länge:
82
Farbe:
orange/grün
Klasse:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,30*
€ 41,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,29*
€ 41,28*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,69*
€ 42,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,66*
€ 42,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,27*
€ 45,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2027024
ab € 30,44*
Ähnlich
Planam
2028102
ab € 30,52*
Ähnlich
Planam
2028106
ab € 30,27*
Ähnlich
Planam
2028024
ab € 30,26*
Ähnlich
Planam
2028025
ab € 30,34*
Ähnlich
Planam
2028026
ab € 30,32*
Ähnlich
Planam
2028027
ab € 30,45*
Ähnlich
Planam
2028028
ab € 30,54*
Ähnlich
Planam
2028029
ab € 30,52*
Ähnlich
Planam
2028042
ab € 30,36*
Ähnlich
Planam
2028044
ab € 30,37*
Ähnlich
Planam
2028046
ab € 30,40*
Ähnlich
Planam
2028048
ab € 30,31*
Ähnlich
Planam
2028050
ab € 30,45*
Ähnlich
Planam
2028052
ab € 30,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.