Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Weste Plaline schwarz/zink Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2580
Planam 2580
Artikel-Nr.:
     2627A-4705258040
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2580040
EAN/GTIN:
     4030913906133
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

Keine Chance für Feuchtigkeit und Kälte

  • Wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brust-tasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 100 % Polyester
  • PU-beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/zink
Größe:
XS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,90*
€ 39,25*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,97*
€ 40,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,42*
€ 41,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,32*
€ 44,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 45,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 28,76*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 28,70*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 28,89*
Ähnlich
Planam
2580052
ab € 28,76*
Ähnlich
Planam
2580048
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
2580044
ab € 28,86*
Ähnlich
Planam
2580056
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
2580060
ab € 28,73*
Ähnlich
Planam
2580064
ab € 31,62*
Ähnlich
Planam
2580068
ab € 31,67*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 28,93*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,88*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,81*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.