Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AdBlue® Membranpumpe SB 34-IBC inkl. Automatik-Zapfpistole ASB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AdBlue® Membranpumpe SB 34-IBC inkl. Automatik-Zapfpistole ASB
AdBlue® Membranpumpe SB 34-IBC inkl. Automatik-Zapfpistole ASB
Artikel-Nr.:
     2627W-5193442842
Herst.-Nr.:
     3442842
EAN/GTIN:
     4016553442842
Suchbegriffe:
AdBlue-Zapfpistole
Zapfpistole für Harnstoff-Tankanlag...
Zapfrüssel für Harnstoff-Tankanlage...
Membranpumpen

AdBlue® Membranpumpe SB 34-IBC inkl. Automatik-Zapfpistole ASB


AdBlue® Membranpumpe SB 34-IBC
geeignet für Harnstofflösung AUS 32 (AdBlue®),
Frostschutz, Scheibenreiniger, wasserhaltige Medien.
Fördermenge: ca 34 l/min. (bei freiem Auslauf)
Elektrische Daten: 230V, 50 Hz, 0,4kW, IP55
1,8 m Anschlusskabel
inkl. Automatik-Zapfpistole ASB mit Edelstahl-Auslauf,
SEC-Kupplung, 1,5 m Saug- und 6 m Druckschlauch 3/4",
Pistolenhalterung mit integrierter Tropfschale,
kpl. montiert auf Edelstahlhalterung für IBC-Container
(Lieferumfang ohne IBC-Container)
mit Automatik-Zapfpistole ASB
Weitere Suchbegriffe: mato membranpumpe, adblue zapfpistole, Mato, adblue, ad-blue, elektropumpe, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem, tankanlage, membranpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,66*
€ 858,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,85*
€ 836,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,95*
€ 825,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,40*
€ 791,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,88*
€ 751,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 623,58*
€ 742,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,78*
€ 687,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3407087
ab € 248,58*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439538
ab € 158,49*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3462130
ab € 24,93*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3408022
ab € 27,12*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439293
ab € 37,16*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3543006
ab € 106,40*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542566
ab € 9,86*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542535
ab € 15,04*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542504
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.