Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 2627
>
weitere Artikel
>
Artikel
FDKS Paste 100gr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2627W-FLOW800001
Hersteller:
Flowdrill
Herst.-Nr.:
80FDKS100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schmierpaste
schmiermittel
gewindeöl
Fliessbohrer
FDKS Paste
FDKS reduziert die Ansammlung von Grundmaterial an der Außenseite des Flowdrill, was zu einer längeren Werkzeuglebensdauer und einer verbesserten Oberflächenqualität der geformten Buchse führt.
Es wird empfohlen, FDKS alle fünf Löcher in Stahl und jedes Loch in Edelstahl und Aluminium aufzutragen.
Arbeitstemperatur: -15 bis + 1150°C
Dichte: 1,7 g/cm³ bei +20 °C
Farbe: weiß
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 2627
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
flowdrill
,
fließbohrer
,
fliessbohren
,
fließbohren
,
gewindeformer
,
gewindeschneider
,
flowtap
,
alutap
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FDKS Paste 1kg
Flowdrill
80FDKS1KG
ab € 52,68*
Ähnlich
FDKSF-Schmiermittel 1 Liter
Flowdrill
81FDKSF1L
ab € 50,89*
Ähnlich
FDKSF-Schmiermittel 5 Liter
Flowdrill
81FDKSF5L
ab € 156,38*
Ähnlich
FTMZ-Gewindeformöl 100ml
Flowdrill
81FTMZ100
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen