Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 2627
>
weitere Artikel
>
Artikel
FTMZ-Gewindeformöl 100ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2627W-FLOW810060
Hersteller:
Flowdrill
Herst.-Nr.:
81FTMZ100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schmierpaste
schmiermittel
gewindeöl
Fliessbohrer
FTMZ-Gewindeformöl
FTMZ ist ein hochdruckbeständiges Öl für den spanlosen Prozess des Gewindeformens.
Es haftet extrem gut auch bei hohen Temperaturen und ermöglicht eine konstante Gewindeherstellung.
Es wird empfohlen, FTMZ vor jedem Loch aufzutragen.
Viskosität: 315 - 385 mm2/s at 40°C
Flammpunkt: 240°
Dichte: 0.910 +/- 0.950 g/cm³ at 20 °C
Farbe: gelb-braun
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 2627
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
flowdrill
,
fließbohrer
,
fliessbohren
,
fließbohren
,
gewindeformer
,
gewindeschneider
,
flowtap
,
alutap
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FDKS Paste 100gr
Flowdrill
80FDKS100
ab € 16,69*
Ähnlich
FDKS Paste 1kg
Flowdrill
80FDKS1KG
ab € 52,60*
Ähnlich
FDKSF-Schmiermittel 1 Liter
Flowdrill
81FDKSF1L
ab € 50,44*
Ähnlich
FDKSF-Schmiermittel 5 Liter
Flowdrill
81FDKSF5L
ab € 155,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen