Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDKSF-Schmiermittel 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDKSF-Schmiermittel 5 Liter
FDKSF-Schmiermittel 5 Liter
FDKSF-Schmiermittel 5 Liter
Artikel-Nr.:
     2627W-FLOW810050
Hersteller:
     Flowdrill
Herst.-Nr.:
     81FDKSF5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmierpaste
schmiermittel
gewindeöl
Fliessbohrer

FDKSF-Schmiermittel


FDKS reduziert die Ansammlung von Grundmaterial an der Außenseite des Flowdrill, was zu einer längeren Werkzeuglebensdauer und einer verbesserten Oberflächenqualität der geformten Buchse führt.
Es wird empfohlen, FDKSF vor jedem Loch aufzutragen.
Geeignet für automatische Sprühsysteme.
Viskosität: 100 mm²/s bei +40°C
Arbeitstemperatur: +150 bis +1150°C
Dichte: 0,97 g/cm³ bei +20°C
Farbe: cremeweiß, milchig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flowdrill
80FDKS100
ab € 16,69*
Ähnlich
Flowdrill
80FDKS1KG
ab € 52,60*
Ähnlich
Flowdrill
81FDKSF1L
ab € 50,44*
Ähnlich
Flowdrill
81FTMZ100
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.