Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
PEX-Fittings
>
PEX Rohr
>
Artikel
Oventrop PE-Xc-Heizrohr Copex 14x2mm, 600 m, im Ring 1400054
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262A-19498515
Hersteller:
Oventrop
Herst.-Nr.:
1400054
EAN/GTIN:
4026755333596
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Fußbodenheizung Heizrohr
Heizrohr Fußbodenheizung
Kunststoff-Rohr
Oventrop PE-Xc-Heizrohr Copex 14x2mm, 600 m, im Ring 1400054
... >
Sanitaer/Heizung
>
HEIZKÖRPER, ZUBEHÖR, FLÃC HENHEIZSYSTEME Oventrop F
>
Combi System Oventrop
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffrohr
,
PE-Rohr
,
PEX Rohr
,
pe anschlussverschraubung
,
anschlussverschraubung
,
anschlussverschraubung oventrop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen