Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-TR01030207790 Herst.-Nr.: TR01030207790 EAN/GTIN: 5603750510796 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Trio Maya Weißwandtafel 90x60cm Die Bi-Office Earth Trio Maya Weißwandtafeln sind die optimale Lösung um in Büros und Konferenzräumen Raum zu sparen. Das clevere Design bietet dreimal mehr Schreiboberfläche an, und es ist auch die optimale Lösung vorgefertigte oder vertrauliche Angaben zu verstecken, ohne Platz zu verlieren. Die magnetische Oberfläche ist robust und für den häufigen Gebrauch geeignet. Mit einer magnetischen Oberfläche ermöglicht es Ihnen Zettel oder Mitteilungen zu schreiben, oder sogar Übungsmaterial die durch Magneten befestigt werden können. - Der Aluminiumrahmen besteht aus recyceltem Material.
- Wei?wandtafel mit dreimal mehr Schreiboberfläche, kann mit Magneten aller Art benutzt werden und es ist geeignet für den häufigen Gebrauch mit trocken abwischbaren Markierer
- Auf den bewegenden Tafeln ist es möglich auf beiden Seiten zu schreiben.
- So können Sie vorgefertigte oder vertrauliche Angaben abdecken.
- Ideal für Trainingsstunden, Seminare oder Präsentationen.
- Ablageschale, Befestigungsmaterial und Anleitung enthalten.
Weitere Informationen: | | Größe: | 90x60 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminum | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche | Umweltfreundlich: | Ja Befestigungsmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, klapptafel 90 x 60 cm, flügel tafel, mobiles whiteboard 90 x 120cm, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 169,47* | € 222,84* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,78* | € 222,84* | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 176,75586* | € 222,86586* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 201,75* | € 253,92* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 238,73* | € 307,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|