Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Kombitafel
>
Artikel
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 60 x 45 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bi-Silque
icecat
Lager 2644
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2644-XA0203170
Hersteller:
Bi-silque
Herst.-Nr.:
XA0203170
EAN/GTIN:
5603750262312
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 60x45cm
Kombitafel Kork/ magnetisch, trocken abwischbare Tafel
Vielseitige 2 in 1 Lösung - Notizen / trocken abwischbar
Hochwertiger Naturkork für den Gebrauch mit Pinnnadeln geeignet
Trocken abwischbare, lackierte Stahloberfläche
Klassischer, eloxierter Aluminiumrahmen
Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Größe:
60x45 cm
Oberfläche:
Kork und Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
... >
Lager 2644
>
Pinnwande
>
Kombitafeln
Weitere Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
,
Kombitafel
,
Kork-Pinnwand
,
Kork-Pinwand
,
Korkpinnwand
,
Korkpinwand
,
Korktafel
,
Korkwand
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
magnet-board 60x45 cm
,
filz pinnwand
,
bi-silque filztafel
,
kork tafel
,
Lackierter stahl whiteboard
,
weißwandtafel
,
magnetisch whiteboard
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 21,52*
€ 31,29*
Lager 2644
4 Tage
8
€ 5,00*
ab € 24,26303*
€ 33,65303*
Lager 1955
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 27,56*
€ 38,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2644
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65303*
€ 40,04711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31303*
€ 39,64251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07303*
€ 38,16691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59303*
€ 36,40571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58303*
€ 35,20381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26303*
€ 28,87301
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2644
Versand:
Lager 2644
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2644
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 120 x 120 cm
Bi-silque
XA3803170
ab € 93,81*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 120 x 90 cm
Bi-silque
XA0503170
ab € 70,62945*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 150 x 100 cm
Bi-silque
XA1503170
ab € 88,33*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 150 x 120 cm
Bi-silque
XA1203170
ab € 99,22033*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 180 x 90 cm
Bi-silque
XA0703170
ab € 99,79149*
Ähnlich
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Magnetisch, 90 x 60 cm
Bi-silque
XA0303170
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen