Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 2 (10 A/5 A), 188 W, 230 VAC, 3629.6718.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 2 (10 A/5 A), 188 W, 230 VAC, 3629.6718.02
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 2 (10 A/5 A), 188 W, 230 VAC, 3629.6718.02
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 2 (10 A/5 A), 188 W, 230 VAC, 3629.6718.02
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 2 (10 A/5 A), 188 W, 230 VAC, 3629.6718.02
Artikel-Nr.:
     4502-20K7231
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3629.6718.02
EAN/GTIN:
     4099891480189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Die Netzgeräte der Serie R&S®HMP sind vor allem für den industriellen Einsatz konzi-piert. Mit zwei, drei oder vier Ausgangskanälen und bis zu 10 A Ausgangsstrom pro Kanal finden diese robusten Geräte vielfältige Anwendungen. Sie bieten einen hohen Wir-kungsgrad bei geringer Restwelligkeit und eine Vielzahl von Schutzfunktionen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungsbereich:
30 VDC
Ausgangsstrom:
10 A
Ausgangsstrom 2:
5 A
Breite:
285 mm
Eingangsspannungsbereich:
230 VAC
Höhe:
95 mm
Leistung:
188 W
Tiefe:
405 mm
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
9.7 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzteil 10a rohde, labornetzgerät 10a, labornetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.369,52*
€ 1.487,13*
Frei Haus
ab € 1.342,81*
€ 1.487,14*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.451,84*
€ 1.560,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.493,78*
€ 1.605,84*
€ 6,90*
ab € 1.571,13*
€ 1.690,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.605,84*
€ 1.910,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,36*
€ 1.900,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,14*
€ 1.845,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,05*
€ 1.811,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,78*
€ 1.777,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,21*
Sonstiges
PMK
934069100
ab € 8,89*
Sonstiges
PMK
934069101
ab € 8,89*
Sonstiges
PMK
934069102
ab € 8,83*
Sonstiges
PMK
934095100
ab € 6,98*
Sonstiges
PMK
934095101
ab € 7,05*
Sonstiges
PMK
934095102
ab € 7,04*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5800.3209.02
ab € 289,62*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HO720
ab € 201,23*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HO740
ab € 400,99*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3622.3207.02
ab € 278,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.