Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 2; 0÷32VDC; 0÷10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 2; 0÷32VDC; 0÷10A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 2; 0÷32VDC; 0÷10A
Artikel-Nr.:
     2805-HMP2020
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     HMP2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Montage: rack
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...32V DC
Ausgangsstrom: 0...10A
Schnittstelle: Ethernet (optional);GPIB (optional);USB (optional)
Anzahl Kanäle: 2
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Ausgangsspannung 2: 0...32V DC
Display-Auflösung: 240x64
Abmessungen: 285x75x365mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung
Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: einstellbarer Überspannungsschutz;gleichzeitige Spannungs-, Strom- und Leistungsanzeige;Schraubfüße
Ausgangsstrom 2: 0...5A
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Art der Stecker: EU
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Netzteil-Art: Impuls;mehrkanal;programmierbar
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤150µVrms
Stromstabilisierung: ≤0,01%+ 250µA
Spannungsstabilisierung: ≤0,01%+ 2mV
Software: beigefügt
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.449,12*
€ 1.607,20*
Frei Haus
ab € 1.404,54*
€ 1.607,20*
Frei Haus
ab € 1.505,17*
€ 1.653,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.573,94*
€ 1.729,99*
Frei Haus
ab € 1.772,68*
€ 1.994,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.729,99*
€ 2.058,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,62*
€ 2.042,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,43*
€ 1.964,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.609,89*
€ 1.915,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.573,94*
€ 1.872,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,15*
Sonstiges
PMK
934069100
ab € 8,93*
Sonstiges
PMK
934069101
ab € 8,91*
Sonstiges
PMK
934069102
ab € 8,93*
Sonstiges
PMK
934095100
ab € 7,11*
Sonstiges
PMK
934095101
ab € 7,08*
Sonstiges
PMK
934095102
ab € 7,10*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5800.3209.02
ab € 299,72*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HO720
ab € 195,31*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HO740
ab € 355,55*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3622.3207.02
ab € 273,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.