Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1736/B | Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion ohne Stromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1736/B | Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion ohne Stromzange
1736/B | Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion ohne Stromzange
1736/B | Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion ohne Stromzange
1736/B | Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion ohne Stromzange
1736/B | Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion ohne Stromzange
1736/B | Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion ohne Stromzange
1736/B | Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion ohne Stromzange
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-1736/B
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4563561
EAN/GTIN:
     0095969772525
Suchbegriffe:
Energie Analysator

Fluke 1736B | Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion ohne Stromzange.


Der dreiphasige Power-Logger Fluke 1736 mit integrierter Fluke Connect® App und im Lieferumfang enthaltener Desktop-Software liefern Ihnen die Daten, die Sie für wichtige sofortige Entscheidungen über Netzqualität und Energieverbrauch benötigen. Das leistungsfähigste Messgerät zur Durchführung von Energieverbrauchsstudien und grundlegender Protokollierung der Netzqualität, Fluke 1736, erfasst automatisch über 500 Netzqualitätsparameter. Dadurch haben Sie einen besseren Einblick in die Daten, die Sie zur Optimierung von Systemzuverlässigkeit und Energieeinsparungen benötigen.

Eine optimierte Bedienoberfläche, flexible Stromzangen und eine intelligente Funktion zur Überprüfung von Messdaten tragen zur Verringerung von Messfehlern bei. Die digitale Überprüfung und Korrektur häufiger Anschlussfehler erleichtert den Messaufbau und verringert Unsicherheiten bei Messungen. Über die Fluke Connect® App hat das gesamte Team ortsunabhängig Zugriff auf die Daten. Die App ermöglicht das Arbeiten aus sicherer Entfernung, ohne dass Sie eine persönliche Schutzausrüstung benötigen. Sie können wichtige Entscheidungen sofort treffen, müssen weniger häufig unmittelbar vor Ort sein und somit seltener die Zutrittskontrollen für die jeweilige Anlage absolvieren. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Softwarepaket „Fluke Energy Analyze Plus" können Sie zur Erkennung von Problemen Messwerte schnell und einfach erfassen und grafisch darstellen und detaillierte Berichte zusammenstellen.


Ausstattung und Highlights
  • Messfunktionen: Automatische Erfassung und Protokollierung von Spannung, Strom, Leistung, Oberschwingungen und zugehörigen Netzqualitätswerten
  • Kompatibel mit Fluke Connect®: Sie können die Daten lokal auf dem Gerät oder per Fernzugriff über die Fluke Connect App oder in der PC-Software anzeigen
  • Problemlose Stromversorgung des Messgerätes: Sie können das Messgerät direkt aus dem Stromkreis mit Strom versorgen, an dem Sie die Messung durchführen
  • Erfüllt höchste Sicherheitsspezifikationen: Überspannungskategorien CAT IV 600 V/CAT III 1000 V für Zuleitungen, Stromschienen und Leitungen zu Unterverteilungen
  • Messung an allen drei Phasen und am Neutralleiter: 4 flexible Stromzangen im Lieferumfang enthalten
  • Umfassende Protokollierung: Im Instrument können über 20 separate Protokollierungssitzungen gespeichert werden. Alle Messwerte werden automatisch protokolliert, sodass Ihnen kein Trend der Messdaten entgeht. Die Messdaten können sogar während der Protokollierungssitzungen und vor dem Herunterladen zur Echtzeitanalyse überprüft werden
  • Erfassung von Spannungseinbrüchen und -überhöhungen sowie Einschaltströmen: Mit Signalformschnappschüssen von Ereignissen und hochauflösenden Effektivwertprofilen einschließlich Datum, Zeitstempel und Schweregrad, so dass Sie mögliche Grundursachen von Netzqualitätsproblemen leichter erkennen können
  • Heller Farb-Touchscreen: Durchführung bequemer Analysen im Außeneinsatz und Datenprüfungen über den Grafikbildschirm
  • Einfache und intuitive Bedienung: Immer die richtigen Daten erfassen dank schneller, geführter grafischer Einrichtung und weniger Unsicherheit bezüglich der Verbindungen aufgrund intelligenter Prüffunktionen
  • Im Außeneinsatz komplette Einrichtung über das Bedienfeld oder die Fluke Connect App: keine Notwendigkeit, wegen Downloads und Geräteeinstellungen zum Arbeitsplatz zurückzukehren oder einen Computer mit zum Messort zu nehmen
  • Anwendungssoftware „Energy Analyze Plus": Mit der automatischen Berichtsfunktion können Sie alle Einzelheiten des Energieverbrauchs und des Netzqualitätszustands herunterladen und analysieren


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.292,84*
€ 4.408,70*
Frei Haus
ab € 4.688,51*
€ 4.806,59*
Frei Haus
ab € 4.848,17*
€ 4.966,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.980,73*
€ 5.099,53*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.447,49*
€ 5.641,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.641,24*
€ 6.713,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.597,47*
€ 6.660,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.486,26*
€ 6.528,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.447,49*
€ 6.482,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE MP1-MAGNET PROBE 1
ab € 106,90*
Zubehör
Fluke
FLUKE-173X ADPT
ab € 153,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.