Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

705 | Stromschleifenkalibrator / Loop Calibrator (FLUKE-705)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
705 | Stromschleifenkalibrator / Loop Calibrator (FLUKE-705)
705 | Stromschleifenkalibrator / Loop Calibrator (FLUKE-705)
705 | Stromschleifenkalibrator / Loop Calibrator (FLUKE-705)
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-705
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     665091
EAN/GTIN:
     0095969062565
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät

FLUKE 705 | Stromschleifenkalibrator / Loop Calibrator (FLUKE-705).


Der Stromschleifen-Kalibrator Fluke 705 ist eine kostengünstige Lösung für die Kalibrierung, Reparatur und Wartung von Milliampere-Schleifen. Er verfügt über ein großes Display und eine einfache Drucktastenschnittstelle, die die Bedienung erleichtert. Darüber hinaus bietet es die anderen Funktionen, die Sie für die Kalibrierung von mA-Schleifen am meisten benötigen, darunter:

  • mA-Quelle, Simulation und Messung
  • 0,02 % Genauigkeit und 0,001 mA Auflösung
  • Gleichzeitige Anzeige von mA und % der Spanne
  • Wählbare Schritt- oder Rampenausgänge
  • 24-V-Schleifenversorgung mit mA-Messung
  • 0-28 VDC Messung zur Überprüfung der Schleifenspannung
  • Einfacher Batteriewechsel ohne Öffnen des Gehäuses
  • Enthält "Span Check" zur schnellen Bestätigung von Nullpunkt und Spanne.
  • Wählbare langsame Rampe, schnelle Rampe und Schritt, um gleichmäßige Ausgänge für Ventilschwingungen und Schleifenfunktionstests bereitzustellen.
  • Umfasst eine interne 24-Volt-Schleifenversorgung, so dass Sie einen Messwertgeber gleichzeitig mit Strom versorgen und ablesen können, ohne ein DMM zu benötigen.
  • Betrieb mit einer einzigen 9-V-Batterie, die leicht gewechselt werden kann, ohne das Kalibriersiegel zu zerstören
  • Bietet 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA Standard-Startmodi
  • Wird mit einem gelben Schutzholster mit Messleitungsaufbewahrung und einer dreijährigen Herstellergarantie geliefert




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 852,87*
€ 935,60*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 884,89*
€ 935,61*
Frei Haus
ab € 893,69*
€ 951,00*
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 917,34*
€ 967,12*
€ 6,90*
ab € 962,32*
€ 1.015,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,12*
€ 1.150,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,27*
€ 1.142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,96*
€ 1.119,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,37*
€ 1.102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,34*
€ 1.091,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 347,21*
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,54*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 66,10*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 47,31*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 157,03*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 299,53*
Zubehör
Fluke
2032684
ab € 48,83*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 172,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.