| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 269-FT91012699N Herst.-Nr.: FT91012699N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weller FT FT91012699N | Tragbares Absauggerät Zero Smog EL Kit 1 zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz als kosteneffiziente Lösung für saubere Luft am Arbeitsplatz.Die kosteneffiziente Lösung am Arbeitsplatz sorgt für einen gelungenen Gesundheitsschutz des Anwenders. Viele Arbeitsabläufe, wie Löten, Klebe-, Lackier-, Schweiß- und Laser-Anwendungen, erzeugen Feinstaub-Partikel und Gase, die sich schädlich auf Anwender und Umwelt auswirken.Durch die direkte Absaugung von kleinen Partikeln, Schwebstoffen, Dämpfen und Gasen reinigen Sie über ein mehrstufiges Filtersystem die Luft und anschließend wird die gereinigte, saubere Luft wieder als Frischluft dem Arbeitsplatz zugeführt. Zero Smog EL: Die optimale Lösung für kleinere und kostenbewusste Absauganwendungen, kombiniert mit einem hohem Absaugvolumen. Mit optionalem Fernschalter zur Energieeinsparung und der elektronischen Filterüberwachung mit Filteralarm. Einfache Installation, einfache Bedienung - einsatzbereit in weniger als 4 Minuten. Ausstattung und Highlights - Absauggerät für den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplätzen
- Fördermenge: 150 m³/h
- Max Vakuum: 2500 Pa
- Separat wechselbarer Feinstaub-Vorfilter M5
- Aktivkohle für effektive Gasreinigung
- Einfacher Filterwechsel
- Große HEPA H13 Filteroberfläche mit 2,4m² für optimale Partikelfilterung und lange Filterstandzeit
- Variable Leistungsregelung durch 4 Drehzahleinstellungen
- Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A): < 53 db A
- Gesundheitsschutz durch elektronische Filterüberwachung und Filteralarm
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges EC-Gasgebläse
- Schnelle, einfach und stabile Installation dank Easy-Click System und Tischklemme
- Absauggerät 230 V / 50 Hz
- Abmessungen: L335 x B360 x H445 mm
- Gewicht: ca 8,6 kg
- Set komplett mit flexiblem Absaugarm, ALFA Trichterdüse und Filterset H13
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 578,05* | € 631,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 588,85* | € 658,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 269 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 631,27* | € 686,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 637,67* | € 692,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 621,28* | € 697,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 269 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 269 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 269 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|