Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller ZS EL KIT1 1x0F15 1xALFA 230V F/G Lötrauchabsaugung 230V 150 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X812081
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91012699N
EAN/GTIN:
     4003019437610
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz.
Besonders große Filterfläche für längere Standzeiten
Separat wechselbarer Feinstaub-Vorfilter M5.
Aktivkohlegranulat-Filter für effektive Gasreinigung.
Einfacher Filterwechsel
Große HEPA H13 Filteroberfläche 2,4m² für besonders lange Filterstandzeiten
Variable Leistungsregelung durch 4 Drehzahleinstellungen
Elektronische Filterüberwachung und Filteralarm für zeitgerechten Filterwechsel
Besonders lange Lebensdauer durch leistungsstarkes EC-Gasgebläse
Schnelle, einfache und benutzerfreudliche Installation dank Easy-Click System und Tischklemme
Absauggerät mit Absaugarm und Trichter-Düse
Features:
Für 1-2 Arbeitsplätze
Filterüberwachung und -alarm
Fördermenge 150 m³/h
4 Drehzahleinstellungen
Lieferumfang:
ALFA Trichterdüse · 0F15 Flexibler Absaugarm · T0058762846 Fixing clamp / Befestigungsschelle.
Weitere Informationen:
Höhe:
445 mm
Länge:
335 mm
Breite:
360 mm
Gewicht:
8.6 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Max. Geräusch-Entwicklung:
53 dBA
Betriebsspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
150 m³/h
Kategorie:
Lötrauchabsaugung
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsaugung, Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, weller tools absaugarm, absauganlage mobil, Weller, ZS EL KIT1 1x0F15 1xALFA 230V F/G, 100-0147, Lötzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 578,05*
€ 631,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 588,85*
€ 658,88*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,27*
€ 686,77*
Frei Haus
ab € 637,67*
€ 692,74*
Frei Haus
ab € 621,28*
€ 697,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,88*
€ 784,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,82*
€ 759,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,01*
€ 752,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,93*
€ 723,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,33*
€ 707,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,85*
€ 700,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058762701
ab € 104,01*
Zubehör
Weller Tools
T0058762857
ab € 62,08*
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
ab € 175,86*
Zubehör
Weller Tools
T0058768767
ab € 55,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.