Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METRAHIT 27EX | Multimeter / Milliohmmeter, 4 ¾, für EX-Bereich, inkl. DAkkS (M227F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METRAHIT27EX, Milliohmmeter für EX
METRAHIT27EX, Milliohmmeter für EX
METRAHIT27EX, Milliohmmeter für EX
Artikel-Nr.:
     269-M227F
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M227F
EAN/GTIN:
     4012932118834
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Gossen Metrawatt M227F | 4 ¾ stelliges Milliohmmeter METRAHIT 27EX für den Einsatz in EX-gefährdeten Bereichen.


Kompaktes 4 ¾ stelliges Milliohmmeter für Messung von niederohmigen Übergängen in explosionsgefährdeten Bereichen z. B. Kontakte innerhalb des Flugzeugtanks (Bonding-Test) sowie für allgemeine Niederohm-Messungen innerhalb oder außerhalb des Ex-Bereichs z. B. an der Flugzeugaußenhaut (Blitzschutz, "Ableittest" (Wick-Test))


Ausstattung und Highlights
  • Messbereiche: 30 mΩ, 300 mΩ, 3 Ω, 30 Ω
  • Auflösung: 10 μΩ
  • Messverfahren: Kelvin-Anschluss (Vierleitermessung)
  • DATA-Hold-Speicher: 1200 Messwerte
  • EX-Kennzeichnung: Ex II 2 G EEx ia IIA T4
  • Baumusterprüfbescheinigung: INERIS 05ATEX0040
  • DAkkS-Kalibrierschein
  • Gewährleistung: 3 Jahre fur Material- und Fabrikationsfehler, 1 ... 3 Jahre für Kalibrierung (je nach Anwendung)

Lieferumfang
  • Milliohmmeter mit Kelvin-Sonde KC27, Kelvin-Clip KC4, 8 NiMH-Akkus Z206E, Gummischutzhülle, Hartschalenkoffer HC30, Bedienungsanleitung, DAkkS-Kalibrierschein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.188,31*
€ 4.329,99*
Frei Haus
ab € 4.295,94*
€ 4.438,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.341,76*
€ 4.485,11*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.329,99*
€ 5.152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.299,90*
€ 5.116,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.219,08*
€ 5.020,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.188,31*
€ 4.984,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
ab € 56,54*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z227A
ab € 185,30*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z227B
ab € 354,99*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.