Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METRAHIT27EX, Milliohmmeter für EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METRAHIT27EX, Milliohmmeter für EX
METRAHIT27EX, Milliohmmeter für EX
METRAHIT27EX, Milliohmmeter für EX
Artikel-Nr.:
     4502-21K5298
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT 27EX
EAN/GTIN:
     4012932118834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Milliohmmeter, M227F, Gossen Metrawatt Milliohmmeter für den Einsatz in EX-gefährdeten Bereichen Kompaktes Milliohmmeter für Messung von niederohmigen Übergängen in explosionsgefährdeten Bereichen z. B. Kontakte innerhalb des Flugzeugtanks (Bonding-Test) sowie für allgemeine Niederohm-Messungen innerhalb oder außerhalb des Ex-Bereichs z. B. an der Flugzeugaußenhaut (Blitzschutz, "Ableittest" (Wick-Test)) Features * Messbereiche: 30 mΩ, 300 mΩ, 3 Ω, 30 Ω * Auflosung: 10 µΩ * Messverfahren: Kelvin-Anschluss (Vierleitermessung) * DATA-Hold-Speicher: 1200 Messwerte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Widerstandsmessgerät
Widerstandsbereich:
30 mΩ bis 30 Ω
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, gossen metrawatt multimeter, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Widerstandsmessgerät, Milliohmmeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.188,31*
€ 4.329,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.295,94*
€ 4.438,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.341,76*
€ 4.485,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.438,80*
€ 5.282,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.408,19*
€ 5.245,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.326,42*
€ 5.148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.295,94*
€ 5.112,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
ab € 56,54*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z227A
ab € 185,30*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z227B
ab € 354,99*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.