Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N6755A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/500 W, für N6700C / N6705C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N6755A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/500 W, für N6700C / N6705C
N6755A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/500 W, für N6700C / N6705C
N6755A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/500 W, für N6700C / N6705C
N6755A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/500 W, für N6700C / N6705C
N6755A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/500 W, für N6700C / N6705C
N6755A | Netzgeräte-Doppelmodul, DC, 1-Kanal, 20 V/50 A/500 W, für N6700C / N6705C
Artikel-Nr.:
     269-N6755A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6755A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil

Programmierbares 1-Kanal Schaltnetzteil-Modul N6755A der Keysight Netzgeräteserie N6700 mit einem Autorange-Ausgang 0 - 20 V / 50 A.


Das Keysight N6755A, ein Modul der High-Performance-Gleichspannungs-Serie, bietet eine Ausgangsspannung von 0 bis 20 V bei maximal 50 A. Von diesem Modul kann eine Leistung von 500 W abgefordert werden, die es zum N6753A, von dem nur 300W abgefordert werden können, unterscheidet. Es zeichnet sich durch eine schnelle Programmierbarkeit (ca. 10 bis 50 mal schneller als andere programmierbare Netzteile) und durch eine hohe Präzision der Ausgangswerte aus. Ferner ist eine Hochgeschwindigkeits-Test-Option erhältlich, die typischer Weise zum Transienten-Test des DUT (device under test) genutzt wird.

In Verbindung mit dem N6705 Leistungs-Analysator ist es Ihnen möglich, die Leistungsaufnahme Ihres DUT auf einfache Art und Weise zu untersuchen. Hervorzuheben ist das geringe Ausgangs-Rauschen und die präzise Stromkontrolle im Milli- und Mikro-Amperebereich. Gleichzeitig können der Ausgangs-Strom und die -Spannung gemessen und diese Datenwerte sowie die Werte für die Ausgangsleistung in einem oszilloskop-ähnlichen Daten-Speicher abgelegt werden.

Das Netzgeräte-Modul hat eine flexible, leistungsgeregelte Autorange-Ausgangsstufe, die bei hoher Ausgangsspannung den Strom bzw. bei hohem Ausgangsstrom die Spannung so reduziert, dass die maximale Ausgangsleistung nicht überschritten wird. So kann mit nur einem Modul ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt werden und bietet im Vergleich und je nach Spannungseinstellung, eine bis zu drei Mal höhere Ausgangsleistung.

Das komplette Modulsystem umfasst 4 Mainframes (N6700, N6701 und N6702 für Testsysteme) und ein Mainframe (N6705), das für den Einsatz am Arbeitsplatz z. B. in der Entwicklung und im Service gedacht ist, in die das Modul N6755A eingesetzt werden kann.

Einsatzgebiet ist vorwiegend die Entwicklung und in der Produktion in automatischen Testsystemen (ATE).


Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsgrößen:
    - Ausgangsspannung 20V
    - Ausgangsstrom 50 A
    - Ausgangsleistung 500 W
  • Programmiergenauigkeit (bei 23°C ±5°C):
    - Spannungsbereich 0.06 % + 10 mV
    - Strombereich: 0.1 % + 30 mA
  • Rest-Welligkeit und Rauschen (20 Hz bis 20 MHz):
    - Spannung Spitze-Spitze 5 mV
    - Effektiv-Spannung 1 mV
    - Effektiv-Strom 10 mA  
  • Schnittstellen
    - GPIB
    - LAN
    - USB
    - LXI Class C
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzgerät, Labor, Stromversorgung, DC, Modul, Modular, Keysight, Gossen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
6
Frei Haus
ab € 3.454,45*
€ 3.489,37*
Frei Haus
ab € 3.818,15*
€ 3.973,54*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.489,37*
€ 4.152,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.484,80*
€ 4.146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.465,74*
€ 4.124,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.456,62*
€ 4.113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.454,45*
€ 4.110,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N6705C
ab € 8.549,04*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6700C
ab € 3.018,88*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6701C
ab € 3.413,70*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6702C
ab € 4.484,60*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6710C
ab € 3.067,46*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6711C
ab € 3.466,89*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6712C
ab € 4.547,65*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6715C
ab € 8.549,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.