Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U3606B | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½, DCV 0,025 % & DC-Netzgerät, 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U3606B | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½, DCV 0,025 % & DC-Netzgerät, 30 W
U3606B | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½, DCV 0,025 % & DC-Netzgerät, 30 W
U3606B | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½, DCV 0,025 % & DC-Netzgerät, 30 W
U3606B | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½, DCV 0,025 % & DC-Netzgerät, 30 W
U3606B | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½, DCV 0,025 % & DC-Netzgerät, 30 W
U3606B | Tischmultimeter, TRMS, 5 ½, DCV 0,025 % & DC-Netzgerät, 30 W
Artikel-Nr.:
     269-U3606B
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U3606B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Keysight U3606B | Hybrid Tisch-Multimeter mit Netzgerät in einem Gehäuse.


Das Gerät Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) U3606B Multimeter / DC-Netzteil ist eine Kombination aus einem 5½- stelligen, 120.000- Digit -Multimeter und einem 30-Watt DC-Netzteil mit einem Rechteck-Signalgenerator. Beide Komponenten können jeweils gleichzeitig und unabhängig voneinander betrieben werden. Zusätzlich steht am Netzgerätausgang noch ein Rechteck-Signalgenerator zur Verfügung. Mit dem U3606B kann auf einfache Weise viel Platz auf jedem Arbeitsplatz gespart werden. Zur Fernsteuerung des U3606B steht eine USB und GPIB Schnittstelle zur Verfügung. Durch seine geringe Baugröße kann das U3606B sehr einfach in 19 Zoll Einbausysteme integriert werden.

Durch die umfangreiche Ausstattung ist das U3606B sehr vielseitig u. a. in Entwicklung, Produktion, Qualitätssicherung und Bildungseinrichtungen einsetzbar. Die All in One Alternative zu den Keysight TrueVolt-Tischmultimetern.


Ausstattung und Highlights
  • Multimeter: 5 ½ Stellen, 120.000 Digits
  • Vollausgestattetes Multimeter mit den Messarten: DCV, DCI, ACV, ACI, Diodentest, Widerstand, Kapazität, Frequenz
  • bis zu 37 Messungen pro Sekunde
  • DC Genauigkeit ab 0,025%
  • 9 Messfunktionen (AC & DC V & I, Widerstand, Frequenz, Diode, Durchgang, Kapazität, Null, dB, dBm, Min/Max/Avg, Limit, Hold)
  • 5 Mathematik Funktionen
  • 4-Draht Widerstand Messungen
  • Netzgerät: 30V/1A, 30V/100mA, 8V/3A oder 1000mV/3 A mit Rampen und Scan Funktion
  • Rechtecksignalgenerator: bis zu 4,8 kHz, 30V
  • Senseleitungen für Ausgangsspannung
  • Lastausregelung < 0.01% + 3 mV; < 0.03% + 0.3 mA
  • Programmierung und Auslesegenauigkeit: < 0.05% + 5 mV; <0.15% + 3 mA
  • Restwelligkeit <2 mVrms; <1 mArms
  • Überspannungsschutz
  • Überstromschutz
  • USB und GPIB Schnittstelle
  • Abmessungen: 255 x 105 x 329 mm
  • Gewicht: 3,775 kg
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Netzteil + Multimeter U3606B
  • Netzkabel
  • USB Kabel
  • U8201A Combo Test Lead Kit (für Multimeter-Funktion)
  • Quick Start Guide
  • Dokumentation auf CD
  • Kalibrierzertifikat

Optional erhältliches Zubehör:

  • U3606A-1CM Rack Mount Kit
  • Extended warranty from one year to 3 years
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight digital multimeter, multimeter, multimeter digital, Keysight, U3606B, Netzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 1.388,96*
€ 1.459,08*
Frei Haus
ab € 1.372,53*
€ 1.482,23*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,08*
€ 1.736,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,93*
€ 1.728,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,96*
€ 1.690,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,70*
€ 1.666,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,96*
€ 1.652,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
11059A
ab € 209,17*
Zubehör
Keysight Technologies
34133A
ab € 78,60*
Zubehör
Keysight Technologies
10834A
ab € 41,09*
Zubehör
Keysight Technologies
11062A
ab € 56,81*
Zubehör
Keysight Technologies
10833G
ab € 139,15*
Zubehör
Keysight Technologies
34190A
ab € 70,21*
Zubehör
Keysight Technologies
34330A
ab € 191,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.