Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker 46 Metallic, Strichstärke 1 + 5 mm, green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/awf154639_a1.jpg
images/web_details/awf154639_a1.jpg
images/web_details/awf154639_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-AWF154639
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154639
EAN/GTIN:
     4005401546399
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Shirt Marker
Stoff-Marker
Textliner in Metallic oder Pastell Farben. Markieren ohne Verschmieren auf allen gängigen Papierarten. Dank der Spezialspitze aus Polyester können Textpassagen ganz individuell und präzise in drei unterschiedlichen Strichbreiten hervorgehoben werden. Schaft in Markierfarbe, Kappe mit Clip. Langlebige Keilspitze, Tinte auf Wasserbasis. Marker bitte liegend lagern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Metallic green
Strichstärke:
1-5 mm
Anreißer (Online):
Textmarker Textliner 46 Metallic, green, Keilspitze, Strichstärke: 1 und 5, nachfüllbar
Kurzbeschreibung (Online):
Textmarker 46 Metallic, Strichstärke 1 + 5 mm, green
Langbeschreibung (Online):
Textliner in Metallic oder Pastell Farben. Markieren ohne Verschmieren auf allen gängigen Papierarten. Dank der Spezialspitze aus Polyester können Textpassagen ganz individuell und präzise in drei unterschiedlichen Strichbreiten hervorgehoben werden. Schaft in Markierfarbe, Kappe mit Clip. Langlebige Keilspitze, Tinte auf Wasserbasis. Marker bitte liegend lagern.
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stoffmarker grün, permanent marker, Textliner, Leuchtstifte, Markierstifte, Markiermarker, Markierer, Leuchtliner, Makierliner, Textmarkierer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 0,60*
€ 1,05*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 0,63*
€ 1,10*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,13*
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,23*
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
154691
ab € 0,58*
Sonstiges
Faber-Castell
154650
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154673
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154647
ab € 0,58*
Sonstiges
Faber-Castell
154626
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154678
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154661
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.