Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postscheckordner für DIN A4, 7,5 cm, ohne Kantenschutz, 2 x DIN A5 abheftbar, 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ben292900sw_a1.jpg
images/web_details/ben292900sw_a1.jpg
images/web_details/ben292900sw_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BEN292900SW
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     292900SW
EAN/GTIN:
     9003264170800
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Aktenordner A5 quer
Standardordner A5 quer
Heften Sie Ihre Kontoauszüge in diesem praktischen Ordner mit zwei Abheftmechaniken ab. Es lassen sich bequem zwei Blätter bis A5 quer übereinander abheften.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 282 x 75 mm
Anreißer (Online):
Postscheckordner für DIN A4, 7,5 cm, 2 x DIN A5 quer, schwarz
Aufzählung (Online):
Kunststoffordner A4 ohne Kantenschutz mit 2 Mechaniken folienkaschiert für 2 x A5 quer wie z.B. Kontoauszüge. Sichttasche auf dem Rücken für einschiebbares Rückenschild mit Griffloch Fassungsvermögen: 2 x ca. 500 Blatt (80g/qm) Maße (H x T x B): 318 x 282 x75 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Postscheckordner für DIN A4, 7,5 cm, ohne Kantenschutz, 2 x DIN A5 abheftbar, 318 x 282 x 75 mm, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Heften Sie Ihre Kontoauszüge in diesem praktischen Ordner mit zwei Abheftmechaniken ab. Es lassen sich bequem zwei Blätter bis A5 quer übereinander abheften.
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: doppelordner pappe schwarz, doppelordner, doppelordner schwarz, Bankordner, Kontoauszugordner, Kontoauszug-Ordner, Kontoauszugsordner, Kontoauszugs-Ordner, Postscheckordner, Postscheck-Ordner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,61*
€ 9,06*
8 Tage
51
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 9,26*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 6,14*
€ 9,38*
2 Tage
23
€ 2,90*
ab € 8,97*
€ 13,42*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 1,87*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,36*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,29*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.