Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner Bene 4 Ringe PP (Polypropylen) DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875303
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875303
Artikel-Nr.:
     94QG7-875303
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     105749
EAN/GTIN:
     9003264170800
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Aktenordner A5 quer
Standardordner A5 quer
Bene Doppelordner. Ausrichtung: Vertikal. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 1000 Blatt. Fertigkeiten: Laminiert Daumenloch. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: für 2 Schriftstücke A5 quer. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 2929SW. Lieferumfang: 1 x Doppelordner. Marke: Bene. Material: PP (Polypropylen). Papiergewicht: 80 g/m². Ringe: 4 Ringe. Rückenbreite: 75 mm. Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: leitz doppelordner 7,5 cm schwarz, doppelordner, leitz doppelordner, DOPPELORDNER, DOPPEL ORDNER, ORDNER DOPPEL, ORDNER DOPPELT, DOPPELRINGORDNER, DOPPELTE ORDNER, ORDNER DOPPELHEFTUNG, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,62*
€ 9,05*
8 Tage
7
€ 5,87*
ab € 5,97*
€ 9,19*
Lager 94QG7
75
€ 2,90*
ab € 9,33*
€ 13,89*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 1,97*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,97*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.