Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clear Foam Proline Spender, weiß, für 1 Liter-Kartusche, Schaumseife


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/debwhb1lds_a02.jpg
images/web_details/debwhb1lds_a02.jpg
images/web_details/debwhb1lds_a01.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-DEBWHB1LDS
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     WHB1LDS
EAN/GTIN:
     5010424021517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Hochwertiger Schaumseifenspender für 1 Liter-Kartuschen. Erfüllt hohe Hygienestandards, die in der Gastronomie, in öffentlichen Einrichtungen oder im medizinischen Bereich unerlässlich sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 130 x 230 mm
Anreißer (Online):
Clear Foam Proline Spender, weiß, für 1 Liter-Kartusche, Schaumseife
Aufzählung (Online):
mit BioCote® Technologie: bietet lebenslangen antimikrobiellen Schutz und verhindert das Wachstum von Bakterien und Schimmelpilzen Dosierspender mit großem, leichtgängigen Druckknopf aus widerstandsfähigem Kunststoff Sichtfenster für Füllstandskontrolle Nachfüllkartuschen können schnell und einfach gewechselt werden voreingestellte Dosierung macht eine Überdosierung unmöglich Verriegelungsmechanik verhindert unberechtigten Zugriff oder Produktverunreinigung
Kurzbeschreibung (Online):
Clear Foam Proline Spender, weiß, für 1 Liter-Kartusche, Schaumseife
Langbeschreibung (Online):
Hochwertiger Schaumseifenspender für 1 Liter-Kartuschen. Erfüllt hohe Hygienestandards, die in der Gastronomie, in öffentlichen Einrichtungen oder im medizinischen Bereich unerlässlich sind.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 25,55*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,68*
€ 27,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 18,64*
€ 27,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 21,78*
€ 31,43*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 21,88*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STOKO
RES1L
ab € 13,31*
Zubehör
SC Johnson
HAB1L
ab € 7,02334*
Zubehör
SC Johnson
SAQ1L
ab € 25,16334*
Zubehör
SC Johnson
PUW1L
ab € 4,58*
Zubehör
SC Johnson
UPW1L
ab € 14,97*
Zubehör
SC Johnson
CLR1L
ab € 7,48*
Zubehör
SC Johnson
SPC1L
ab € 38,41*
Zubehör
SC Johnson
TVC1L
ab € 22,13334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.