Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHB1LDS Deb PROLINE 1L Spender/ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - WHB1LDS Deb PROLINE 1L Spender/ Weiß
Produktabbildung - WHB1LDS Deb PROLINE 1L Spender/ Weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4157-WHB1LDS
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     WHB1LDS
EAN/GTIN:
     5010424021517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Deb PROLINE Spender 1000 ml, Spender, weiß, 233 x 130 x 115 mm (H/B/T), Kunststoff, 1 Stück/VE, 12 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Format:
233x130x115 cm
Stück/VE:
1
VE/Palette:
12 VE
Produktmerkmale:
aus Kunststoff
Zertifikat:
ISO9001, ISO14002
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 25,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,58*
€ 26,91*
Lager 4157
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 18,48*
€ 27,65*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 20,76*
€ 31,21*
1
€ 6,95*
ab € 21,86*
€ 31,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STOKO
RES1L
ab € 13,23*
Zubehör
SC Johnson
PUW1L
ab € 4,60*
Zubehör
SC Johnson
SAQ1L
ab € 26,28*
Zubehör
SC Johnson
SPC1L
ab € 38,04*
Zubehör
SC Johnson
CLR1L
ab € 8,77*
Zubehör
SC Johnson
HAB1L
ab € 6,97*
Zubehör
SC Johnson
UPW1L
ab € 14,88*
Zubehör
SC Johnson
TVC1L
ab € 22,10334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.