Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche A3 selbstklebend, transparent, wasserdicht, 335 x 445 x 0,6 mm, 1 B


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
images/web_details/dur501719_a01.jpg
images/web_details/dur501719_a01.jpg
images/web_details/dur501719_a02.jpg
images/web_details/dur501719_a03.jpg
images/web_details/dur501719_a04.jpg
images/web_details/dur501719_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR501719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     501719
EAN/GTIN:
     4005546730424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Plakattasche
Plakattasche aus wetterresistenter Folie mit wasserdichtem Druckverschluss. Ideal geeignet für den Außenbereich oder in feuchten Innenbereichen wie z. B. Schimmbad, Sauna oder Gartencenter in denen Aushänge mit Spritzwasser in Berührung kommen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
DIN A3
Abmessungen:
335 x 445 x 0,6 mm
Ausführung:
Befestigung: selbstklebend
Anreißer (Online):
Plakattasche A3 selbstklebend, transparent, wasserdicht
Aufzählung (Online):
sehr guter Schutz der Einlagen durch wasserdichten Druckverschluss IPX5 Norm geprüft (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen) UV-stabilisierte und wetterresistente Folie kratzfest mit Antireflexeffekt für Hoch- und Querformat geeignet einfacher und schneller Austausch der Einlagen Füllvermögen: 2 Blatt á 160g/qm Kostenlose Download Vorlagen unter: www.duraprint.de
Kurzbeschreibung (Online):
Plakattasche A3 selbstklebend, transparent, wasserdicht, 335 x 445 x 0,6 mm, 1 Beutel = 5 Stück
Langbeschreibung (Online):
Plakattasche aus wetterresistenter Folie mit wasserdichtem Druckverschluss. Ideal geeignet für den Außenbereich oder in feuchten Innenbereichen wie z. B. Schimmbad, Sauna oder Gartencenter in denen Aushänge mit Spritzwasser in Berührung kommen.
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a3 transparent, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, Magnetwechselrahmen, Magnet-Wechselrahmen, Posterrahmen, Poster-Rahmen, Inforahmen, Info-Rahmen, Informationsrahmen, Informations-Rahmen, Folienrahmen, Folien-Rahmen, Infodisplay, Info-Display, Informationshalter, Infohalter, Haftschilder, Haftrahmen, Plakattaschen, Plakathalter, Plakatrahmen, Wechselrahmentafeln, Wechselrahmen-Tafeln
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,03*
€ 39,78*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,83*
€ 42,03*
Lager 273
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 30,82*
€ 42,04*
4 Tage
158
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 30,40*
€ 42,33*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,21*
€ 45,17*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 42,04*
€ 50,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 41,59*
€ 49,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 39,86*
€ 47,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,96*
€ 42,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 35,08*
€ 41,75
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,82*
€ 36,68
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 30,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
501619
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.