Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche A3 selbstklebend 335x445x0,6mm transparent VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plakattasche A3 selbstklebend 335x445x0,6mm transparent VE=5 Stück
Plakattasche A3 selbstklebend 335x445x0,6mm transparent VE=5 Stück
Plakattasche A3 selbstklebend 335x445x0,6mm transparent VE=5 Stück
Plakattasche A3 selbstklebend 335x445x0,6mm transparent VE=5 Stück
Plakattasche A3 selbstklebend 335x445x0,6mm transparent VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA501719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     501719
EAN/GTIN:
     4005546730424
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Plakattasche
  • Plakattasche wasserdicht A3 selbstklebend
  • Ideal für Informationen im Außenbereich oder in feuchten Innenbereichen wie z.B.
  • Gartencenter, Sauna, Schwimmbad in denen Aushänge mit Spritzwasser in Berührung kommen
  • Sehr guter Schutz der Einlagen durch wasserdichten Druckverschluss, speziell bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe und Schmutz
  • Befestigung durch 4 beiliegenden rückstandslos wieder ablösbaren Selbstklebepads in hochtransparenter Optik die das individuelle Anbringung der Sichttasche ermöglichen
  • IPX5 Norm geprüft (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen)
  • Transparente UV-stabilisierte und wetterresistente, kratzfeste Folie mit Antireflexeffekt
  • Einsatz im Hoch- und Querformat möglich
  • Schneller und einfacher Austausch der Einlagen
  • Füllvermögen 2 Blatt à 160 g/qm, ( im Lieferumfang enthalten)
  • Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ideal für Informationen im Außenbereich oder in feuchten Innenbereichen, IPX5 Norm, transparente UV-stabilisierte und wetterresistente, kratzfeste Folie mit Antireflexeffekt, magnetisch
Blattformat:
A3
Breite:
445 mm
Bruttogewicht:
0.762 kg
dokumentenecht:
nein
Farbe:
transparent
für Format:
A3
Höhe:
335 mm
Lochung:
ohne
Marke:
Durable
Material:
Folie
Öffnung:
lange Seite
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a3 transparent, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Infoblatthalter, Infoblatttasche, Plakathalter, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,03*
€ 39,78*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,83*
€ 42,03*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 30,82*
€ 42,04*
4 Tage
158
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 30,40*
€ 42,33*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,21*
€ 45,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,78*
€ 47,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,38*
€ 46,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,85*
€ 45,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,15*
€ 41,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,72*
€ 40,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,03*
€ 35,74
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
501619
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.