Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker 21, Rundspitze 1,5 - 3 mm, nachfüllbar mit edding T25, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/edd21sw_a01.jpg
images/web_details/edd21sw_a01.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-EDD21SW
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-21001
EAN/GTIN:
     4004764917785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker rundspitze
permanent marker
Permanentmarker zum Markieren fast aller Materialien, z .B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
1,5-3 mm
Ausführung:
Rundspitze
Anreißer (Online):
Marker 21, Rundspitze 1,5 - 3 mm, nachfüllbar, schwarz
Aufzählung (Online):
die Kunststoffteile bestehen insgesamt zu mindestens 90 % aus recyceltem Material (83% post-consumer) Klimaneutrales Produkt gemäß ClimatePartner-ID 13742-1910-1001 Banderole aus Papier nachfüllbar, auswechselbare Schreibspitzen permanente, wisch- und wasserfeste, geruchsarme Tinte Tinte ohne Toluol/Xylol
Kurzbeschreibung (Online):
Marker 21, Rundspitze 1,5 - 3 mm, nachfüllbar mit edding T25, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Permanentmarker zum Markieren fast aller Materialien, z .B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas.
Ursprungsland:
DE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, Permanent-Marker, Filzstifte, Permanentschreiber, Permanent-Schreiber, Permanentstifte, Permanent-Stifte, Filzschreiber
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1120
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,12*
2 Tage
512
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,16*
3 Tage
1905
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,64*
€ 1,18*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,18*
11 Tage
1122
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-21N
ab € 4,99*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,93*
Zubehör
edding
4-T25001
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.