Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 21 EcoLine, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643490023
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-21001
EAN/GTIN:
     4004764917785
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker rundspitze
permanent marker
Permanentmarker 21 EcoLine. Nachfüllbar. Permanente geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Xylol/Toluol, wasserfest, lichtbeständig. Rundspitze, Spitze austauschbar. Kunststoffteile insgesamt zu mindestens 96% aus recyceltem Material. Papieretikett. Marker mit Filtersystem. Schnell trocknend. Zum Beschriften von fast allen Oberflächen. Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Kappe und Mundstück in Schreibfarbe. Schaftfarbe: umweltfreundliches Design. Strichstärke: ca. 1,5 - 3 mm. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
lichtbeständig gegeben:
ja
nachfüllbar:
ja
wasserfest:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Spitze austauschbar:
ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, schwarzer edding, recyceltes Material, Beschriften von Metall, wasserfester Stift, Markieren, roter edding, schwarz, Beschriften von Kunststoff, Beschriften von Glas
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1120
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 1,12*
2 Tage
512
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,16*
3 Tage
1905
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,64*
€ 1,18*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,18*
11 Tage
1122
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-21N
ab € 4,99*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,93*
Zubehör
edding
4-T25001
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.