Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding EcoLine 21 Permanentmarker Mittel Rundspitze 1,5 - 3 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4940280
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4940280
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-4940280
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-21001
EAN/GTIN:
     4004764917785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker rundspitze
permanent marker
edding Permanentmarker EcoLine 21. BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Beige. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Permanent-Marker. Löschbar: Nein. Marke: edding. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 3 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, MARKER, HIGHLIGHTER, MARKIERSTIFT, PERMANENTMARKER, PERMANENT, FILZSTIFT, FASERMALER, FASERSCHREIBSTIFT
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1428
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,08*
2 Tage
836
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,62*
€ 1,11*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,16*
Lager 94QG7
1003
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,64*
€ 1,17*
9 Tage
426
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-21N
ab € 4,96*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,67*
Zubehör
edding
4-T25001
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.