Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-21001 Herst.-Nr.: 4-21001 EAN/GTIN: 4004764917785 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Permanentmarker 21 EcoLine
- Zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Oberflächen, wie z.B. Papier, Kunststoff, Metall und Glas
- Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Xylol/Toluol
- Wasserfest, abbriebbeständig und lichtbeständig
- Schnelltrocknend
- Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer)
- Rundspitze, Spitze austauschbar
- Der Marker ist nachfüllbar
- Papieretikett
- Marker mit Filtersystem
- Filterfasern aus recyceltem Material
- Kappe umsteckbar,Clip vorhanden
- Kappe und Mundstück in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: umweltfreundliches Design
- Strichstärke: ca. 1,5 - 3mm
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Das Produkt ist Teil der neuen edding EcoLine-Reihe | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Xylol/T | Breite: | 20 mm | Bruttogewicht: | 0.0184 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.0184 kg | Höhe: | 20 mm | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 138 mm | Marke: | Edding | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | beige | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 1,5-3,0 mm | wasserfest: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,61* | € 1,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,63* | € 1,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,64* | € 1,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,63* | € 1,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,62* | € 1,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|