Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Haftmagnet, Ø: 32mm, sortiert, Haftkraft: 800g (bis zu 7 Blatt 80g/qm),


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/frahm3099so_a1.jpg
images/web_details/frahm3099so_a1.jpg
images/web_details/frahm1099_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRAHM3099SO
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM30 99
EAN/GTIN:
     4016946061551
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Format:
Ø 32 mm
Ausführung:
sortiert (je 2 x blau, grün, rot, je 1 x schwarz, grau, gelb, weiß)
Tragkraft:
800 g bis zu 7 Blatt 80 g/qm
Anreißer (Online):
Haftmagnet, Ø: 32mm, sortiert
Kurzbeschreibung (Online):
Franken Haftmagnet, Ø: 32mm, sortiert, Haftkraft: 800g (bis zu 7 Blatt 80g/qm), Packung à 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, franken haftmagnet farbsortiert ø 3,2 x 0,7 cm, rundmagnet, rundmagnet set, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
152
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,33*
Lager 273
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,35*
€ 2,37*
1 Tag
208
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,45*
1 Tag
208
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 3,04*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 3,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
K2109
ab € 294,12*
Ähnlich
Franken
SC4104
ab € 108,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.