Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Skill, Latexbeschichtung, grau-schwarz, Gr. 8/M, 12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/frm33985_a01.jpg
images/web_details/frm33985_a01.jpg
images/web_details/frm33985_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM33985
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     33985
EAN/GTIN:
     4015544339857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Feinstrickhandschuh Skill von Hygostar besteht aus abriebfestem Nylon-Feinstrick sowie einer schrumpfgerauten 1/4 Latexbeschichtung. Dank der Beschichtung an Fingern und der Innenhand ist der Arbeitshandschuh sehr robust und verfügt über einen ausgezeichneten Nass - und Trockengriff. Der Skill bietet einen hohen Tragekomfort sowie eine hervorragende Passform. Er eignet sich vor allem für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten im Bereich der Montage, Lager und Verpackungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Ausführung:
Grösse 8 / M
Anreißer (Online):
Feinstrickhandschuhe Skill, Latexbeschichtung, grau-schwarz, Gr. 8/M
Aufzählung (Online):
15 Gauge, robust, elastisch 1/4 Latexbeschichtung an Innenhand und Fingerkuppen ausgezeichneter Trocken- und Nassgriff sehr gutes Tastempfinden ideal für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten Einsatzbereich: für Montage, Lager und Verpackungsarbeiten
Kurzbeschreibung (Online):
Feinstrickhandschuhe Skill, Latexbeschichtung, grau-schwarz, Gr. 8/M, 12 Paar
Langbeschreibung (Online):
Der Feinstrickhandschuh Skill von Hygostar besteht aus abriebfestem Nylon-Feinstrick sowie einer schrumpfgerauten 1/4 Latexbeschichtung. Dank der Beschichtung an Fingern und der Innenhand ist der Arbeitshandschuh sehr robust und verfügt über einen ausgezeichneten Nass - und Trockengriff. Der Skill bietet einen hohen Tragekomfort sowie eine hervorragende Passform. Er eignet sich vor allem für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten im Bereich der Montage, Lager und Verpackungsarbeiten.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, franz mensch latexhandschuh größe m, noppenhandschuh, noppenhandschuh m, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 11,25*
€ 14,74*
10
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 15,89*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 10,59*
€ 16,06*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 13,06*
€ 18,85*
1
€ 5,50*
ab € 13,48008*
€ 19,70004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,8825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
33983
ab € 9,42*
Ähnlich
Franz Mensch
33982
ab € 9,43*
Ähnlich
Franz Mensch
33984
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.