| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-GUE1230 Herst.-Nr.: 12-30 EAN/GTIN: 4021819213005 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Urlaubsplaner für eine perfekte Übersicht von Januar bis März des Folgejahres. Erfassen Sie mit einem Blick Blick die Urlaubsplanung sowie die Resturlaubstage Ihrer Mitarbeiter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (H x B) 985 x 600 mm | Ausführung: | 2025*, für 40 Mitarbeiter | Gewicht: | ca. 0,110 kg | Anreißer (Online): | Urlaubsübersicht, 15 Monate, für 40 Mitarbeiter, 98,5 x 60 cm | Aufzählung (Online): | 15 Monate, von Januar - März des Folgejahres Namenszeilen abwechselnd gerastert Spalte Resttage hinter jedem Monat Schulferien 2-farbiger Druck 190g/qm Karton Größe: 985 x 60 mm Zeilenhöhe: 6 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Urlaubsübersicht, 15 Monate, für 40 Mitarbeiter, 98,5 x 60 cm, Spalte Resttage hinter jedem Monat | Langbeschreibung (Online): | Urlaubsplaner für eine perfekte Übersicht von Januar bis März des Folgejahres. Erfassen Sie mit einem Blick Blick die Urlaubsplanung sowie die Resturlaubstage Ihrer Mitarbeiter. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, personalplaner 30 mitarbeiter, personalplaner, güss® personalplaner, Urlaubsübersichten, Jahresurlaubsplaner, Jahresplaner, Wandplaner, Kalender, Aktivitätenplaner, Projektübersichten, Akivitätenübersichten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 5,05* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 5,38* | € 8,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,10* | € 8,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 7,12* | € 10,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 8,81* | € 13,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|