Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb KLASSIK, schwarz, 30 Liter, mit 2 Griffmulden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/han1834sw_a1.jpg
images/web_details/han1834sw_a1.jpg
images/web_details/han1834_s01.jpg
images/web_details/han1834_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN1834SW
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1834-13
EAN/GTIN:
     4012473183315
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Der bewährte Klassiker. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Durchmesser unten / oben: 303 mm / 375 mm. Höhe: 410 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(Ø oben / Ø unten x H) 375 / 303 x 410 mm
Anreißer (Online):
Papierkorb KLASSIK, 30 Liter, schwarz
Aufzählung (Online):
standfest und stabil seidenmatte Außenoberfläche leicht zu reinigen hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP) glatte Innenoberfläche, leicht zu reinigen Made in Germany
Kurzbeschreibung (Online):
Papierkorb KLASSIK, schwarz, 30 Liter, mit 2 Griffmulden
Langbeschreibung (Online):
Der bewährte Klassiker. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Durchmesser unten / oben: 303 mm / 375 mm. Höhe: 410 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, han kunststoff papiereimer, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, Papierkörbe, Papierbehälter, Papiertonnen, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkörbe, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallbehälter, Abfalltonnen, Mülltonnen, Rundablage, Kuttereimer, Coloniakübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,21*
€ 10,89*
2 Tage
89
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 10,93*
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,27*
€ 10,96*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,56*
€ 11,33*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,59*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.