Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb KLASSIK, 30 Liter, mit 2 Griffmulden, extra stabil, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120311023
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1834-13
EAN/GTIN:
     4012473183315
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb KLASSIK, 30 Liter. Der bewährte Klassiker. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Zubehör optional: Abfalleinsatz 1 Liter (Art.-Nr.: 1835), Abfalleinsatz MOON 6 Liter (Art.-Nr.: 1837), Abfalleinsatz MOON 6 Liter mit Deckel (Art.-Nr.: 1839). Fassungsvermögen: 30 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 375 x 303 x 410 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Serie:
KLASSIK
Farbe:
schwarz
Breite:
Ø min/max: 303/375 mm
Höhe:
410 mm
Volumen:
30 l
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,22*
€ 10,93*
1 Tag
84
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 10,97*
Lager 690
56
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,28*
€ 11,00*
2 Tage
222
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,56*
€ 11,38*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,59*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.