| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-HELH2405200 Herst.-Nr.: H2405200 EAN/GTIN: 4012086874013 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie unser innovatives Mülltrennsystem mit praktischen Pedalen, die Ihnen ein hygienisches und bequemes Öffnen der Fächer ermöglichen. Mit drei separaten Fächern von jeweils 20 Litern bietet es ausreichend Platz für die wichtige Abfallsortierung.Unser Mülltrennsystem ist in zwei eleganten Ausführungen erhältlich in Edelstahl und schwarz. Beide Varianten fügen sich nahtlos in jeden Raum ein und verleihen ihm einen modernen Touch. Dank der Tretpedalen ist die Bedienung unseres Mülltrennsystemskinderleicht und hygienisch. Zudem überzeugt der helit „the seperator“ durch seine hochwertige Verarbeitung. Der robuste Edelstahl und die elegante schwarze Oberfläche sind langlebig und leicht zu reinigen. Mit unserem Mülltrennsystem tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei. Durch die getrennte Entsorgung von Papier, Plastik und Restmüll reduzieren Sie nicht nur Ihren ökologischen Fußabdruck, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität, Funktionalität und Hygiene. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber | Abmessungen: | (B x H x T) 590 x 592 x 330 mm | Gewicht: | 7,6 kg | Fassungsvermögen: | 3 x 20 Liter | Anreißer (Online): | Mülltrennsystem 3 x 20L "the seperator", Edelstahl | Aufzählung (Online): | 3 x 20 Liter Edelstahl drei separate Fächer Soft-Close-Mechanismus Anti-Fingerabdruck Beschichtung (Edelstahl) mit Fußpedal stabiler Stand durch Sockelerweiterung unter dem Tretpedal Kunststoff-Innenbehälter mit Henkel Kunststoffscharnier mit Transportgriff Kunststoffsockel um Korrosionsbildung zu vermeiden | Kurzbeschreibung (Online): | Mülltrennsystem 3 x 20L "the seperator", Edelstahl | Langbeschreibung (Online): | Entdecken Sie unser innovatives Mülltrennsystem mit praktischen Pedalen, die Ihnen ein hygienisches und bequemes Öffnen der Fächer ermöglichen. Mit drei separaten Fächern von jeweils 20 Litern bietet es ausreichend Platz für die wichtige Abfallsortierung. Unser Mülltrennsystem ist in zwei eleganten Ausführungen erhältlich in Edelstahl und schwarz. Beide Varianten fügen sich nahtlos in jeden Raum ein und verleihen ihm einen modernen Touch. Dank der Tretpedalen ist die Bedienung unseres Mülltrennsystems kinderleicht und hygienisch. Zudem überzeugt der helit „the seperator“ durch seine hochwertige Verarbeitung. Der robuste Edelstahl und die elegante schwarze Oberfläche sind langlebig und leicht zu reinigen. Mit unserem Mülltrennsystem tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei. Durch die getrennte Entsorgung von Papier, Plastik und Restmüll reduzieren Sie nicht nur Ihren ökologischen Fußabdruck, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität, Funktionalität und Hygiene. | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l silber, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 20l, Papierkorb, Papierkörbe, Papiereimer, Papierbehälter, Papiertonnen, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkorb, Müllkörbe, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallbehälter, Abfalltonnen, Mülltonnen, Rundablage, Kuttereimer, Coloniakübel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 67,80* | € 94,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 66,81* | € 94,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|