Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
helit Tret-Abfalltrenner "the seperator", 3 x 20 Liter (5170533)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5170533
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H2405200
EAN/GTIN:
4012086874013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
helit Tret-Abfalltrenner "the seperator", 3 x 20 Liter
aus Edelstahl, 3 Abfallbehälter mit Deckel, Soft-Close-
Mechanismus, mit Anti-Finterabdruck Beschichtung,
herausnehmbare Inneneimer, mit Fußpedal,
Maße: (B)590 x (T)300 x (H)592 mm
(H2405200)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Abfallentsorgung
>
Tret-Abfalleimer, Metall
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer 20 l silber
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer 20l
,
Abfallentsorgung
,
Tret-Abfalleimer, Metall
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 67,80*
€ 94,89*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 66,81*
€ 94,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mülltrennsystem 3 x 20L "the seperator", schwarz
helit innovative Büroprodukte
H2405295
ab € 70,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen