Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter 2465, 2x15 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-5, Leistung 11
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 809
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-IDE24651111
Hersteller:
Krug & Priester
Herst.-Nr.:
24651111
EAN/GTIN:
4019364565649
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
• SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement• EASY-SWITCH: Mehrfunktions-Schaltelement mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole• SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCH-Schalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an• laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor 580 W• Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)• Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter• elektronische Türsicherung über Magnetschalter• zweifache Motorsicherung• Zero Energy Stand-by Modus: komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten Stand-by Modus• Lichtschranke für automatischen Start/Stopp• büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie• mit Modell IDE24654111 können auch CDs vernichtet werden• Arbeitsbreite 240 mm• Auffangvolumen 35 L• praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden)• Maße: 635 x 395 x 291 mm• Gewicht 22kg• Geräuschentwicklung im Leerlauf 54 dB(A)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 635 x 395 x 291 mm
Gewicht:
22 kg
Be green:
true
GPSR Hersteller E-Mail:
center@krug-priester.com
GPSR Hersteller Name:
IDEAL Krug & Priester GmbH & Co. KG
GPSR Hersteller Land:
Deutschland
GPSR Hersteller Ort:
Balingen
GPSR Hersteller PLZ:
72336
GPSR Hersteller Straße:
Simon-Schweitzer-Str. 34
GPSR Hersteller Telefon:
+49 7433 269-0
GPSR Hersteller Website:
www.ideal.de
Umweltfreundliches Merkmal:
energieeffizient;Blauer Engel
Anreißer (Online):
Aktenvernichter 2465, Partikelschnitt 2x15 mm, Sicherheitsstufe 5, Leistung 11 Blatt, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter 2465, 2x15 mm Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-5, Leistung 11 Blatt, Auffangvolumen 35 Liter
Langbeschreibung (Online):
• SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement • EASY-SWITCH: Mehrfunktions-Schaltelement mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole • SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCH-Schalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an • laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor 580 W • Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus) • Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter • elektronische Türsicherung über Magnetschalter • zweifache Motorsicherung • Zero Energy Stand-by Modus: komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten Stand-by Modus • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp • büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie • mit Modell IDE24654111 können auch CDs vernichtet werden • Arbeitsbreite 240 mm • Auffangvolumen 35 L • praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden) • Maße: 635 x 395 x 291 mm • Gewicht 22kg • Geräuschentwicklung im Leerlauf 54 dB(A)
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Aktenvernichter
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5
,
großmengen shredder
,
aktenvernichter ideal
,
Schreder
,
Reißwolf
,
Papierwolf
,
Papierzerhacker
,
Papierzerkleinerer
,
Büro-Shredder
,
Büro-Schredder
,
Büro-Schreder
,
Büro-Aktenvernichter
,
Büroaktenvernichter
,
Etagen-Aktenvernichter
,
Etagenaktenvernichter
,
Schreibtisch-Aktenvernichter
,
Schreibtischaktenvernichter
,
Papieraktenvernichter
,
Papiervernichter
,
Arbeitsplatzaktenvernichter
,
Arbeitsplatz-Aktenvernichter
,
Papier-Aktenvernichter
,
Kleinaktenvernichter
,
Klein-Aktenvernichter
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 475,54*
€ 525,28*
Lager 809
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,74*
€ 553,07*
Lager 52NSZ
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 508,94*
€ 560,13*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,20*
€ 568,05*
Lager 273
Frei Haus
ab € 599,21*
€ 669,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,32*
€ 796,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,35*
€ 776,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,00*
€ 762,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,84*
€ 722,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,21*
€ 713,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal 9000631 Aktenvernichter-Zubehör Schmierstoffblätter 18 Stück(e)
IDEAL
9000631
€ 1,05778*
Zubehör
Plastiksäcke Ideal 9000403, für Aktenvernichter, Volumen: 35 Liter, 50 Stück
Krug & Priester
9000403
€ 0,7726*
Zubehör
Aktenvernichter-Öl EBA 9000611, Inhalt 200ml, Inhalt der Packung 1 Stück
Krug & Priester
9000611
€ 7,59*
Zubehör
Ideal Office 9000621 Aktenvernichteröl 1 l
Ideal Office
9000621
€ 21,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.