Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Farbkopierpapier
>
Artikel
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt violett
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#INAP2100011448
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011448
EAN/GTIN:
4011211077848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Multifunktionspapier
Geeignet für alle Druckertypen
FSC-Mix
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.9840 kg
Farbe:
violett
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
... >
Papiere, Etiketten, Folien
>
Kopierpapiere
>
Kopierpapier farbig
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier a3 inapa 80g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
88042566
,
88324449
,
Colorpapier
,
colors
,
Inapa
,
InkJetpapier
,
tecno
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
25
pro Ries
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 16,96*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,40*
€ 25,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,24*
€ 28,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0388* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen (
entspricht € 127,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbiges Kopierpapier tecno colors, DIN A3, 80 g/m-², intensivorange, 1 Paket = 500 Blatt
Inapa
2100011437
ab € 13,32*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011432 A3 80g hellgrün 500Bl.
Inapa
2100011432
ab € 13,25*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011440 A3 80g leu.grün 500Bl.
Inapa
2100011440
ab € 13,25*
Ähnlich
Kopierpapier Tecno Colors, DIN A3, 80g/qm, rosa, Packung à 500 Blatt
Inapa
2100011447
ab € 13,21*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors inapa Deutschland 2100011359, A4, 120g/m², Packung mit 250 Blatt, violett, ST=250BL
Inapa
2100011359
ab € 5,08*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors inapa Deutschland 2100011386, A4, 160g/m², Packung mit 250 Blatt, violett, ST=250BL
Inapa
2100011386
ab € 6,41*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors inapa Deutschland 2100011422, A4, 80g/m², Packung mit 500 Blatt, violett, ST=500BL
Inapa
2100011422
ab € 6,28*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm naturweiß VE=500 Blatt
Inapa
2100011445
ab € 13,27*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt chamois
Inapa
2100011424
ab € 13,32*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellrosa
Inapa
2100011433
ab € 13,23*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt mittelgelb
Inapa
2100011442
ab € 13,20*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80g/qm VE=500 Blatt mittelorange
Inapa
2100011444
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen