Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LEG144221 Herst.-Nr.: 7-144221 EAN/GTIN: 8713797091053 |
| | |
|
| | |
| Optimieren Sie die Akustik in Ihren Räumlichkeiten mit den neuen, schallabsorbierenden Pinnwänden. Weitere Informationen: | | Farbe: | soft beige | Abmessungen: | (H x B) 200 x 119,5 cm | Anreißer (Online): | WALL-UP Akustik-Pinboard 200 x 119,5 cm, Soft beige | Aufzählung (Online): | rahmenloses Design ermöglicht die Kombination verschiedener Wall-Up-Tafeln Schallabsorbationsklasse B zu 100 % recycelbarer, schallabsorbierender PET-Kern (20 mm) hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche für senkrechte Montage Lieferung inkl. Montageset und -anleitung | Kurzbeschreibung (Online): | WALL-UP Akustik-Pinboard 200 x 119,5 cm, Soft beige, schallabsorbierendes Pinboard | Langbeschreibung (Online): | Optimieren Sie die Akustik in Ihren Räumlichkeiten mit den neuen, schallabsorbierenden Pinnwänden. | Ursprungsland: | CN | Grundpreis Inhalt: | 2.390 | Grundpreis Menge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Wandpaneele, Wandverkleidung, legamaster pinboard, akustik vlies, Pinntafeln, Pintafeln, Pinn-Tafeln, Pin-Tafeln, Pinnboards, Pinboards, Pinn-Boards, Pin-Boards, Textiltafeln, Textil-Tafeln, Pinnwände, Pinn-Wand, Pinn-Wände, Pin-Wand, Pin-Wände, Memoboards, Memo-Boards, Korktafeln, Korkpinnwand, Korkpinnwände, Korkpinwand, Korkpinwände, Korkpinntafeln, Korkpintafeln, Kork-Tafeln, Kork-Pinnwand, Kork-Pinnwände, Kork-Pinwand, Kork-Pinwände, Kork-Pinntafeln, Kork-Pintafeln |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,38* | € 443,33* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,55* | € 443,34* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,47* | € 443,40* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,45* | € 460,60* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 396,02* | € 478,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|