Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wall-Up Akustik-Pinboard soft beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wall-Up Akustik-Pinboard soft beige
Wall-Up Akustik-Pinboard soft beige
Wall-Up Akustik-Pinboard soft beige
Wall-Up Akustik-Pinboard soft beige
Artikel-Nr.:
     4012-678396
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-144221
EAN/GTIN:
     8713797091053
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Pinboard
Pinntafel
Wall-up Akustik-Pinboard

Zur Lärmreduzierung
Positive Auswirkung auf Konzentration, Produktivität und Wohlbefinden.
Schallabsorbierend.
Bessere Raumakustik.
Umweltfreundlich
Aus 20 mm recyceltem PET-Material.
Schallabsorptionsklasse B (nach EN-ISO 354:2003).
Schwer entflammbare Stoffoberfläche (Brandschutzklasse B-S2, d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009).
Zum Anheften von Dokumenten, Bildern und Notizen
Visualisierung von Projekten und Prozessen.

Weitere Suchbegriffe: Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Wandpaneele, Wandverkleidung, legamaster pinboard, akustik vlies, Magnettafel, Tafel, Board, Weißwandtafel, Magnetboard, Schreibtafel, Magnetwand, Wandtafel, Wall, CC-Whiteboards, Design-Whiteboard, Akustik, Whiteboard, 7830704588, 30704588
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 375,38*
€ 443,33*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,55*
€ 443,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,47*
€ 443,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,45*
€ 460,60*
Frei Haus
ab € 396,02*
€ 478,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,06*
€ 507,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,16*
€ 452,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,85*
€ 448,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,55*
€ 446,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.