Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner DIN A4, 80 mm Rücken, rot 2 Mechaniken, auswechselbares Rückenschil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei1012rt_a1.jpg
images/web_details/lei1012rt_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI1012RT
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10120025
EAN/GTIN:
     4002432300716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Doppelbankordner
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
2 x DIN A5 quer
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 75 mm
Fassungsvermögen:
ca. 2 x 500 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Doppelordner, 2 x DIN A5 quer, 8 cm, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Doppelordner DIN A4, 80 mm Rücken, rot 2 Mechaniken, auswechselbares Rückenschild, Maße: 318 x 285 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a5 pvc rot, doppelordner, leitz doppelordner, Bankordner, Kontoauszugordner, Kontoauszug-Ordner, Kontoauszugsordner, Kontoauszugs-Ordner, Postscheckordner, Postscheck-Ordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 5,95*
ab € 7,40*
€ 10,77*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,44*
€ 10,80*
3 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 7,49*
€ 10,81*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 7,55*
€ 10,97*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,65*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.