Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT10120025 Herst.-Nr.: 10120025 EAN/GTIN: 4002432300716 |
| |
|
| | |
| - Doppelordner Plastik, mit zwei Präzisionsmechaniken, 3 Jahre Garantie
- GS-geprüft
- mit Schlitzen
- mit Griffloch
- mit Kantenschutz
- mit 2 Deckblättern
- mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild
- Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes graues Papier
- Format: für 2 x A5 quer, 318 x 285 mm
- Rückenbreite: 75 mm
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Doppelordner | Blattformat: | A4 | Breite: | 285 mm | Bruttogewicht: | 0.604 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Greifloch: | ja | Höhe: | 318 mm | Kantenschutz: | ja | Marke: | Leitz | Material: | PP (Polypropylen) | Material der Kaschierung außen: | PP (Polypropylen) | Material der Kaschierung innen: | Papier beschichtet | Mechaniktyp: | Hebelmechanik | Rückenbreite: | 75 mm | Rückenschild: | auswechselbar | Schlitze vorhanden: | ja | Sichttasche am Rücken: | ja | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a5, doppelordner, ringbuch rot, 1012, Bankordner, Kontoauszugs, Kontoauszugs-Ordner, KontoauszugsOrdner, Ordner, Schlitzordner |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,12* | € 10,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,46* | € 10,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,67* | € 11,09* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,84* | € 11,40* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,61* | € 11,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|