Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardreiniger, Spray, 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/nob34533943_a1.jpg
images/web_details/nob34533943_a1.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-NOB34533943
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     34533943
EAN/GTIN:
     5016812339431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Reinigungsspray für Whiteboards
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboardreiniger, Spray, 150 ml
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.150
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, tafelreiniger spray, tafelreiniger, tafelreiniger 150ml, Whiteboardspray, Whiteboard-Spray, Whiteboardreinigungsspray, Whiteboardreinigungs-Spray, Tafelspray, Tafelreinigungsspray, Tafelreinigungs-Spray, Magnettafelreinigungsspray, Magnettafel-Reinigungsspray, Weißwandtafelspray, Weißwandtafel-Spray
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 12,33*
2 Tage
291
1
€ 5,49*
ab € 8,32*
€ 12,35*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 8,90*
€ 13,19*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 8,92*
€ 13,69*
1 Tag
291
1
€ 4,99*
ab € 11,23*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,05947* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4831
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.