Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Schreibtisch Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred, 2x15 mm Mikro-Partikelschnitt, Sicherh
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-REX2020128EU
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
2020128EU
EAN/GTIN:
5028252615327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred™
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 302 x 170 x 321 mm
Ausführung:
Schnittbreite: 2 x 15 mm, Leistung (80 g/qm): 3 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: P-5
Gewicht:
4,2 kg
Anreißer (Online):
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred™, Partikelschnitt 2x15 mm, Sicherheitsstufe 5, Leistung 3 Blatt, schwarz
Aufzählung (Online):
schreddert bis zu 3 Seiten (80g/qm) gleichzeitig sehr hohe Sicherheitsstufe P5, Mikroschnitt (2 x 15 mm). Höherer Sicherheitsgrad durch noch feinere Papierpartikel der großzügig bemessene Abfallbehälter mit abnehmbarem Schredderkopf kann mit seinen 10 Litern Kapazität 125 DIN-A4-Seiten aufnehmen. Füllstand sichtbar durch Behälterfenster die Whisper-Shred™ Technologie ermöglicht mit <60 dBA einen äußerst leisen Betrieb schreddert auch Dokumente mit Heft- und Büroklammern kontinuierliche Laufzeit von 6 Minuten intuitive Bedienung über Touch-Control-Tasten und manueller Vorwärts-/Rückwärtslauf LED-Warnleuchte zeigt Überhitzung an LED-Warnleuchte für Papierüberlastung 2 Jahre Garantie (auch auf Schneidewellen)
Kurzbeschreibung (Online):
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred, 2x15 mm Mikro-Partikelschnitt, Sicherheitsstufe P-5, Leistung 3 Blatt, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Aktenvernichter Secure MC3 Whisper-Shred™
Ursprungsland:
CN
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5
,
großmengen shredder
,
großmengen shredder p-5
,
Schreder
,
Reißwolf
,
Papierwolf
,
Papierzerhacker
,
Papierzerkleinerer
,
Büro-Shredder
,
Büro-Schredder
,
Büro-Schreder
,
Büro-Aktenvernichter
,
Büroaktenvernichter
,
Etagen-Aktenvernichter
,
Etagenaktenvernichter
,
Schreibtisch-Aktenvernichter
,
Schreibtischaktenvernichter
,
Papieraktenvernichter
,
Papiervernichter
,
Arbeitsplatzaktenvernichter
,
Arbeitsplatz-Aktenvernichter
,
Papier-Aktenvernichter
,
Kleinaktenvernichter
,
Klein-Aktenvernichter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 83,79*
€ 107,77*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 86,11*
€ 111,57*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 84,39*
€ 111,57*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 87,94*
€ 116,94*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 98,04*
€ 128,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,3 Blatt,sw
Rexel
2020131EU
ab € 91,69*
Ähnlich
Aktenvernichter Secure MC4 Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, sw
Rexel
2020129EU
ab € 97,44*
Ähnlich
Aktenvernichter Secure MC6-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,6 Blatt,sw
Rexel
2020133EU
ab € 139,32*
Ähnlich
Ölblätter für Aktenvernichter, 12St
Rexel
2101948
ab € 16,11*
Ähnlich
Ölblätter für Aktenvernichter, 20St
Rexel
2101949
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen