Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker, 6 Farben sortiert (schwarz, blau, rot, grün, orange, violett),


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
images/web_details/sta351bwp6_a1.jpg
images/web_details/sta351bwp6_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA351BWP6
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 BWP6
EAN/GTIN:
     4007817314326
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Farbe:
6er Staedtler-Box, sortiert, aufstellbar
Strichstärke:
2-5 mm
Ausführung:
Keilspitze
Anreißer (Online):
whiteboard marker, 2 - 5 mm Keilspitze, sortiert, 6er Etui
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboardmarker, 6 Farben sortiert (schwarz, blau, rot, grün, orange, violett), Keilspitze, Strichstärke: 2-5mm, 6er Etui
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, staedtler lumocolor flipchart-marker farbsortiert 2,0 - 5,0 mm, flipchart marker, flipchart-marker set, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,58*
€ 7,13*
1 Tag
79
1
€ 5,49*
ab € 4,60*
€ 7,15*
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,17*
8 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 5,11*
€ 7,84*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 5,11*
€ 8,06*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 8,06*
€ 9,59
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,99*
€ 8,32
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,89*
€ 8,20
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,70*
€ 7,97
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 6,27*
€ 7,46
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 5,11*
€ 6,08
pro Etui
1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,85167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.