Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Steckregal
>
Steckregalschubladen
>
Artikel
Styrodoc trio SET, 6 Fächer/3 Schübe, Standard, 3 Etagen, schwarz/grau, (H x B x
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Styro
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-STY26803039895S
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
268-0202.9895S
EAN/GTIN:
7612176081467
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Abmessungen:
(H x B x T) 223 x 723 x 331 mm
Ausführung:
trio Set: 9 Fächer, 3 Systemschubladen
Anreißer (Online):
Styrodoc trio SET, grau/schwarz/grau
Kurzbeschreibung (Online):
Styrodoc trio SET, 6 Fächer/3 Schübe, Standard, 3 Etagen, schwarz/grau, (H x B x T) 223 x 723 x 331 mm
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Briefkorb
,
Sortierkorb
,
Postsortieranlage
,
Postsortierstation
,
Sortierstation
,
Wandsortieranlage
,
Schubladenbox
,
Schubladen für Steckregal
,
Steckregalschubladen
,
styroval schubladenbox schwarz
,
schubladenbox
,
styroval schubladenbox
,
Dokumentenablagen
,
Aufbewahrungsfach
,
Aufbewahrungsfächer
,
Ablagesysteme
,
Sortierablagen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 64,74*
€ 85,08*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,20*
€ 85,89*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 65,68*
€ 86,64*
Lager 1682
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 69,04*
€ 88,18*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 70,34*
€ 92,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
styrodoc duo SET, 4 Fächer schwarz / grau und 2 System-Schubladen schwarz mit Stegen
Styro
268-0202.9895S
ab € 37,77*
Ähnlich
styrodoc duo SET, 4 Fächer weiß / schwarz und 2 System-Schubladen schwarz mit Stegen
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,47*
Ähnlich
styrodoc duo SET, 4 Fächer weiß / schwarz und 2 System-Schubladen weiß mit Stegen
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,41*
Ähnlich
styrodoc trio SET, 9 Fächer weiß / schwarz und 3 System-Schubladen schwarz mit Stegen
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,74*
Ähnlich
styrodoc trio SET, 9 Fächer weiß / schwarz und 3 System-Schubladen weiß mit Stegen
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,88*
Ähnlich
styrodoc uno SET, 1 Fach weiß / schwarz und 1 System-Schublade weiß mit Stegen
Styro
268-0101.0905S
ab € 20,97*
Ähnlich
styrodoc uno SET, 1 Fach, schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen
Styro
268-0101.9895S
ab € 21,12*
Ähnlich
styrodoc uno SET, 2 Fächer schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen
Styro
268-0102.9895S
ab € 26,25*
Ähnlich
styrodoc uno SET, 2 Fächer weiß / schwarz und 1 System-Schublade weiß mit Stegen
Styro
268-0102.0905S
ab € 26,10*
Ähnlich
styrodoc uno SET, 3 Fächer schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen
Styro
268-0103.9895S
ab € 31,84*
Ähnlich
styrodoc uno SET, 3 Fächer weiß / schwarz und 1 System-Schublade weiß mit Stegen
Styro
268-0103.0905S
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen