Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO2651000 Herst.-Nr.: 2651000 EAN/GTIN: 4000225022708 |
| |
|
| | |
| Kofferanhänger zum Kaltlaminieren, Maße: 71 x 115, maximale Laminiergröße 54 x 92 mm, Hochformat, Hart-Folie 300 my, mit selbstklebender Abdeckung 100 my, mit Plastikschlaufen, 3er SB-Packung, glasklar. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Anreißer (Online): | Kofferanhänger, 116 x 71 mm, 3er Pack | Kurzbeschreibung (Online): | Kofferanhänger, 54 x 92 mm, Hart-Folie 300 my, glasklar | Langbeschreibung (Online): | Kofferanhänger zum Kaltlaminieren, Maße: 71 x 115, maximale Laminiergröße 54 x 92 mm, Hochformat, Hart-Folie 300 my, mit selbstklebender Abdeckung 100 my, mit Plastikschlaufen, 3er SB-Packung, glasklar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Gepäckanhänger, Kofferanhänger, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, gepäckanhänger, Kofferetiketten, Kofferschildchen, Kofferschilder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 24,69* | € 35,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 26,48* | € 35,93* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 28,60* | € 39,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 10 Packungen (ab € 2,86* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|