Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen Kofferanhänger 116x71mm VE=3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminiertaschen Kofferanhänger 116x71mm VE=3 Stück
Laminiertaschen Kofferanhänger 116x71mm VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2651000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2651000
EAN/GTIN:
     4000225027710
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
  • Kofferanhänger zum Kaltlaminieren
  • Außenmaß 71 x 115
  • maximale Laminiergröße 54 x 92 mm
  • Hochformat
  • Hart-Folie 300 my
  • mit selbstklebender Abdeckung 100 my
  • mit Plastikschlaufen
  • 3er SB-Packung
  • glasklar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kaltlaminiertaschen
Blattformat:
116x71mm
Breite:
71 mm
Bruttogewicht:
0.034 kg
Farbname:
glasklar
Länge:
116 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
300/100 mic
Packungsinhalt:
3 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,67*
€ 3,63*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 2,669*
€ 3,65*
1
pro Karton
€ 6,95*
ab € 27,75*
€ 38,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.