Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 388-29763E-10 Herst.-Nr.: 2651000 EAN/GTIN: 4000225027710 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kofferanhänger zum Kaltlaminieren für Adressschilder im Hochformat. Auch als Anhänger für die Kennzeichnung von Waren in logisitischen Bereichen einsetzbar
Aus Hart-Folie der Stärke 300 my gefertigt, mit selbstklebender Abdeckung 100 my und mit Plastikschlaufen.
- Außenmaß 71 x 115 - maximale Laminiergröße 54 x 92 mm - Farbe: transparent; glasklarBefestigungstechnik: Plastikschlaufe Breite innen: 54 mm Höhe innen: 92 mm Farbe: transparent Aufrollautomatik: Nein Daumenausstanzung: Nein
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Gepäckanhänger, Kofferanhänger, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, veloflex kofferanhänger, gepäckanhänger, Laminierfolien, Namensschilder, Selbstklebeprodukte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 388 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,50* | ab € 2,472* | € 3,609* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,67* | € 3,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 6,95* | ab € 27,62* | € 38,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 388 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,824* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 36,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 388 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 388 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|